Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Arnould - PLQ 2P ESP.EVOLUTION BLANC

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • nombre d'unités - 2

  • porte-étiquette - Non

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233625002303

Réf. Sonepar

00012064402

Réf. Fournisseur

64402

Réf. Commerciale

Arnould

couleur

blanc

nombre d'unités

2

porte-étiquette

Non

sens de montage

horizontal et vertical

matériau

plastique

type de fixation

autre

numéro RAL (équivalent)

9003

indice de protection (IP)

IP21

adapté à une boîte de sol

Non

transparent

Non

finition de la surface

mat

adapté à un canal d'allège

Non

montage encastré

Oui

nombre d'unités, horizontales

2

nombre d'unités, verticales

1

qualité du matériau

thermoplastique

avec volet de protection

Non

traitement de la surface

non traité

largeur

165 mm

sans halogène

Oui

hauteur

81 mm

profondeur

10 mm

PLQ 2P ESP.EVOLUTION BLANC