![Arnould - PC 3X2P+T BA 16A PREC.ESP.E BL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/12/64033-ARNOULD.jpg?ts=1714082903896)
Arnould - PC 3X2P+T BA 16A PREC.ESP.E BL
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00012.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 3
mode de pose - encastré
couleur - blanc
modèle - broche de contact de protection
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233625000828
Réf. Sonepar
00012064033
Réf. Fournisseur
64033
Réf. Commerciale
Arnould
nombre d'unités
3
mode de pose
encastré
couleur
blanc
modèle
broche de contact de protection
courant nominal
16 A
tension nominale
250 V
sans halogène
Oui
couvercle
plaque centrale
verrouillable
Non
avec volet de protection
Non
type de connexion
borne automatique
traitement de la surface
non traité
avec voyant indicateur
Non
nombre de phases
1
avec eclips / protection enfant
Oui
fréquence
0...0 Hz
Avec dispositif on/off
Non
contact de protection (terre)
Oui
porte-étiquette
Non
mécanisme d'éjection
Non
qualité du matériau
thermoplastique
prise inclinée ou inclinable
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
encastrement isolé
Non
matériau
plastique
type de fixation
fixation à griffes/vis
impression/marquage
sans
numéro RAL (équivalent)
9003
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
transparent
Non
finition de la surface
brillant
avec microfusible
Non
repiquage possible
Oui
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
largeur d'appareil
215 mm
hauteur d'appareil
73.5 mm
profondeur d'appareil
37 mm
nombre de prises commutables
0
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
3
nombre de pôles coupés (ronds)
3
nombre de pôles coupés (plats)
0
broche de mise la terre de sécurité
Oui
traitement antibactérien
Non
Arnould - Prise de courant 3x2P+T bornes automatiques précablées Espace Evolution - Blanc