![Arnould - LED BLEUE P/PRISE SOL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/12/48277-ARNOULD.jpg?ts=1714082926278)
Arnould - LED BLEUE P/PRISE SOL
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00012.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - câble
tension de lampe - 0...0 V
courant nominal - 1 mA
couleur - bleu
longueur totale - 20 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233620482773
Réf. Sonepar
00012048277
Réf. Fournisseur
48277
Réf. Commerciale
Arnould
Culot
câble
tension de lampe
0...0 V
courant nominal
1 mA
couleur
bleu
longueur totale
20 mm
diamètre
10.4 mm
forme de la lampe
autre
krypton
Non
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Oui
halogène
Non
technologie
LED
xénon
Non
LED BLEUE P/PRISE SOL