Arnould - CDE DE BASE SCS ESPACE EVOL.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - autre
traitement de la surface - non traité
nombre de touches - 4
nombre de points d'actionnement - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233625003317
Réf. Sonepar
00012064360
Réf. Fournisseur
64360
Réf. Commerciale
Arnould
mode de pose
saillie
couleur
autre
traitement de la surface
non traité
nombre de touches
4
nombre de points d'actionnement
2
système de bus KNX-radio
Non
autres systèmes de bus
sans
système de bus LON
Non
avec protection contre le vol/démontage
Non
avec champ d'inscription
Non
indice de protection (IP)
autre
avec affichage LED
Oui
transparent
Non
avec affichage
Non
avec capteur infrarouge
Non
avec thermostat d'ambiance
Non
qualité du matériau
autre
système de bus KNX
Non
système de bus radio
Oui
système de bus Powernet
Non
couplage au bus inclus
Non
matériau
plastique
Arnould - Commande 1-2 fonctions lumière/volets Espace Evolution MyHOME BUS - sans manette