Arnould - BOITE ENCAST P/PRISE SOL 1P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage - sans
mode de pose - construction en béton
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP44
forme - rond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233620482902
Réf. Sonepar
00012048290
Réf. Fournisseur
48290
Réf. Commerciale
Arnould
garnissage
sans
mode de pose
construction en béton
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP44
forme
rond
traitement de la surface
non traité
diamètre
80 mm
pour diamètre du tube
20/25 mm
entrée de l'arrière
Oui
verrouillage de tube
Non
borne, position fixe
Non
nombre de pôles de la borne
0
tubulure
autre
largeur
100 mm
modèle
autre
sans halogène
Oui
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
profondeur intérieure
68 mm
longueur
91 mm
plombable
Non
maintien de fonction
sans
matériau
plastique
nombre d'entrées
10
fixation des appareils
visser ou à griffe
fixation du couvercle
vissé
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
fixation au crochet de luminaire
Non
section de conducteur max.
0 mm²
avec blindage
Non
avec languettes à clou
Non
avec vis
Oui
étanche à l'air
Oui
pour diamètre de câble
0...0 mm
BOITE ENCAST P/PRISE SOL 1P