![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/12/AR-67341-WEB-R.jpg?ts=1707523423927)
Arnould - Art d'Arnould univers Epure liseuse 1 commande - bronze
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00012.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 1 W
flux lumineux utile - 110 lm
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233625152749
Réf. Sonepar
00012515274
Réf. Fournisseur
AR67341
Réf. Commerciale
Arnould
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
1 W
flux lumineux utile
110 lm
indice de protection (IP)
IP20
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau diffus
courant nominal
0.0043...0.039 mA
couleur de la lumière
blanc
avec grilles d'aération
Non
compatible IFTTT
Non
Degré de protection (NEMA)
1
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-5...25 °C
variation DALI
Non
pas de variation
Non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
adapté à un montage au plafond
Non
hauteur/profondeur d'encastrement
39 mm
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
classe de protection
II
largeur
80 mm
diamètre externe
80 mm
douille
autre
couleur du boîtier/corps
bronze
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
1...1 W
finition du paralume
sans
appareillage
driver LED tension constante
largeur d'encastrement
80 mm
diamètre d'encastrement
80 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
longueur
354 mm
hauteur/profondeur
80 mm
matériau du boîtier/corps
autre
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur d’encastrement
39 mm
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
asymétrique
matériau de la verrine
sans verrine
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
230...230 V
alimentation de secours intégrée
Non
Liseuse à LED 1W gris chaud avec flexible longueur 300mm et 1 commande va-et-vient à levier noir pour le pilotage de la liseuse Art d'Arnould univers Epure finition Bronze monobloc format 1 poste
Les Atouts de l'article:
Equipée d'un flexible qui permet l'orientation de la tête et d'un va-et-vient pour la commande (longueur du flexible 300mm) - Levier noir Dimensions grand carrée 80x80mm - Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste profondeur 50mm