![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3861/arkoslight-Clinica_dental_burjassot_11_lw.jpg?ts=1704849127713)
Arkoslight - Swap M 7W Dim Phase Cut 2700K IP20 CRI sup 90 Blanc
![ARKOSLIGHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03861.gif?ts=1646344049339&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 9.33...2700 K
puissance du système - 9.33 W
flux lumineux utile - 782.6 lm
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435402601425
Réf. Sonepar
03861004242
Réf. Fournisseur
A2122220W
Réf. Commerciale
Arkoslight
température de couleur
9.33...2700 K
puissance du système
9.33 W
flux lumineux utile
782.6 lm
indice de protection (IP)
IP20
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
classe de protection
II
diamètre externe
82 mm
douille
sans
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
7...7 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
montage mural
Non
largeur d'encastrement
81 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
intensité lumineuse
910 cd
hauteur/profondeur
81 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur d’encastrement
82 mm
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
sans
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
tension nominale (Un)
220...240 V
réglabilité
non ajustable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
flux lumineux
910...910 lm
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
60000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM2
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant
200...200 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Oui
variation RF
Oui
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
réflecteur
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
130 lm/W
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
80 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
60000 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
10 %
variation DALI-2
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
niveaux
angle de rayonnement ajustable
non
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
91 mm
facteur de puissance (cos phi)
782.6
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 910 Lm - 7 W - 2700 K - CRI sup 90 - Variation d?intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 sup 55.000h - IP20