![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3861/arkoslight-ejemplo_aplicacion-spin_fancy_shape-01-lw.jpg?ts=1704849769058)
Arkoslight - Spin Fancy Shape 2M 40° 2700K IP20 CRI sup 90 Cuivre métallique
![ARKOSLIGHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03861.gif?ts=1646344049339&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
puissance du système - 6.5 W
flux lumineux utile - 6.5 lm
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435633066932
Réf. Sonepar
03861306693
Réf. Fournisseur
A4200010MC
Réf. Commerciale
Arkoslight
température de couleur
2700...2700 K
puissance du système
6.5 W
flux lumineux utile
6.5 lm
indice de protection (IP)
IP20
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Non
suspension fournie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
classe de protection
III
douille
sans
section de conducteur
0 mm²
couleur du boîtier/corps
cuivre
type de tension
DC
puissance de lampe acceptée
6.5...6.5 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
diamètre
185 mm
hauteur/profondeur
185 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
montage en ligne continue possible
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
sans verrine
longueur des filins de suspension
0...20000 mm
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
60000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM2
courant nominal de la LED à courant constant
700...700 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
réflecteur
efficience du luminaire
504 lm/W
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
évaluation de l’éblouissement (UGR)
2700
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C
60000 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)
80 %
variation DALI-2
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
Catégorie: CUSTOM SYSTEMS - Couleur: Cuivre métallique - 600 Lm - 6,5 W - 2700 K - CRI sup 90 - Variation d?intensité: Non Dim / DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 sup 60.000h - IP20