![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3861/arkoslight-loft-ros-casares-07-lw.jpg?ts=1704849701669)
Arkoslight - Quad 2 4000K IP43 Non Dim CRI sup 90 Aluminium
![ARKOSLIGHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03861.gif?ts=1646344049339&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 17.42...4000 K
puissance du système - 17.42 W
flux lumineux utile - 1748 lm
indice de protection (IP) - IP43
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435402617662
Réf. Sonepar
03861002681
Réf. Fournisseur
A1890212Z
Réf. Commerciale
Arkoslight
température de couleur
17.42...4000 K
puissance du système
17.42 W
flux lumineux utile
1748 lm
indice de protection (IP)
IP43
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe de protection
II
largeur
220 mm
diamètre externe
220 mm
douille
sans
couleur du boîtier/corps
aluminium
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
15.5...15.5 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
montage mural
Non
largeur d'encastrement
44 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
intensité lumineuse
2300 cd
longueur
220 mm
hauteur/profondeur
44 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
tension nominale (Un)
220...240 V
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
non ajustable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
flux lumineux
2300...2300 lm
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
60000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM2
courant nominal de la LED à courant constant
500...500 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
148 lm/W
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
80 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
60000 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
10 %
variation DALI-2
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
niveaux
angle de rayonnement ajustable
non
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
220 mm
facteur de puissance (cos phi)
1748
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Aluminium - 2300 Lm - 15,5 W - 4000 K - CRI sup 90 - Variation d?intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 sup 60.000h - IP43