![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3861/Puck_L_02-02_WT.jpg?ts=1704849145655)
Arkoslight - Puck L Surface 4000K IP20 CRI sup 90 Blanc Texturé
![ARKOSLIGHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03861.gif?ts=1646344049339&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 20...4000 K
puissance du système - 20 W
flux lumineux utile - 1328 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 36000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435402667087
Réf. Sonepar
03861266708
Réf. Fournisseur
A2512002WT
Réf. Commerciale
Arkoslight
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
20...4000 K
puissance du système
20 W
flux lumineux utile
1328 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
36000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
83 lm/W
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
36000 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
70 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
70 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
70 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
70 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
50 %
variation DALI-2
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
niveaux
angle de rayonnement ajustable
non
adapté à un montage au plafond
Oui
facteur de puissance (cos phi)
1328
réglabilité
non ajustable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
flux lumineux
1660...1660 lm
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
classe de protection
I
diamètre externe
95 mm
douille
sans
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
20...20 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
montage mural
Non
largeur d'encastrement
64 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
intensité lumineuse
1660 cd
hauteur/profondeur
64 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur d’encastrement
95 mm
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
verre transparent
tension nominale (Un)
220...240 V
Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc Texturé - 1330 Lm - 15 W - 4000 K - CRI sup 90 - Variation d?intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L70B10 sup 50.000h - IP20