![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3861/arkoslight-ash_mallorca-03-lw.jpg?ts=1704849710513)
Arkoslight - Fit 50 Recessed Dim Dali Medium 3000K IP20 CRI sup 90 Or
![ARKOSLIGHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03861.gif?ts=1646344049339&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 13.33...3000 K
puissance du système - 13.33 W
flux lumineux utile - 918.4 lm
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435633043391
Réf. Sonepar
03861304339
Réf. Fournisseur
A3462221G
Réf. Commerciale
Arkoslight
température de couleur
13.33...3000 K
puissance du système
13.33 W
flux lumineux utile
918.4 lm
indice de protection (IP)
IP20
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
classe de protection
II
diamètre externe
70 mm
douille
sans
couleur du boîtier/corps
or
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
12...12 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
montage mural
Non
largeur d'encastrement
191 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
intensité lumineuse
1180 cd
longueur
125 mm
hauteur/profondeur
191 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur d’encastrement
70 mm
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
sans
tension nominale (Un)
220...240 V
réglabilité
rotatif et orientable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
flux lumineux
1120...1120 lm
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
60000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM2
courant nominal de la LED à courant constant
1050...1050 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
réflecteur
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
93 lm/W
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
80 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
60000 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
10 %
variation DALI-2
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
niveaux
angle de rayonnement ajustable
non
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
120 mm
facteur de puissance (cos phi)
979.4
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Or - 1180 Lm - 12 W - 3000 K - CRI sup 90 - Variation d?intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 sup 108.000h - IP20