Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Arkoslight - Fifty Surface 150 3000K WT

ARKOSLIGHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 30 W

  • flux lumineux utile - 2555 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435402634737

Réf. Sonepar

03861021091

Réf. Fournisseur

A2320311WT

Réf. Commerciale

Arkoslight

température de couleur

3000...3000 K

puissance du système

30 W

flux lumineux utile

2555 lm

indice de protection (IP)

IP20

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

adapté à un montage en applique

Non

adapté à un montage encastré

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

60000 h

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation en fonction de la commande

Non

efficience du luminaire

85.17 lm/W

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

adapté à un montage au plafond

Oui

classe de protection

I

largeur

91 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

25.5...25.5 W

appareillage

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

avec détecteur crépusculaire

Non

adapté à une suspension

Non

longueur

1432 mm

hauteur/profondeur

50 mm

matériau du boîtier/corps

aluminium

source lumineuse

LED non interchangeable

montage en ligne continue possible

Non

matériau de la verrine

plastique opalin

tension nominale (Un)

220...240 V

Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc Texturé - 3650 Lm - 25,5 W - 3000 K - CRIsup90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 (Tc=80°C) sup60.000h - IP20