![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3861/Dream_01_01-W.jpg?ts=1704849531412)
Arkoslight - Dream 2700K Non Dim Wall IP20 CRI sup 90 Blanc Mat
![ARKOSLIGHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03861.gif?ts=1646344049339&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 93...2700 K
puissance du système - 3.23 W
flux lumineux utile - 3.23 lm
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435402658122
Réf. Sonepar
03861006552
Réf. Fournisseur
A2790000W
Réf. Commerciale
Arkoslight
température de couleur
93...2700 K
puissance du système
3.23 W
flux lumineux utile
3.23 lm
indice de protection (IP)
IP20
source lumineuse fournie
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau très moyen 10-20°
courant nominal
700...700 mA
classe de protection
I
diamètre externe
305 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
2.1...2.1 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
largeur d'encastrement
305 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
longueur
305 mm
hauteur/profondeur
305 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
montage en ligne continue possible
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
sans verrine
tension nominale (Un)
220...240 V
avec grilles d'aération
Non
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
60000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
réflecteur
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
2.1 lm/W
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
10
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
10
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
60000 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)
10 %
variation DALI-2
Non
valeur de papillotement Pst LM
183.3
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
niveaux
angle de rayonnement ajustable
non
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
305 mm
facteur de puissance (cos phi)
2700
Catégorie: WALL, FLOOR + PORTABLE - Couleur: Blanc Mat - 195 Lm - 2,1 W - 2700 K - CRI sup 90 - Variation d?intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 sup 102.000h - IP20