![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3861/bright_line-02_01-bright_line-corner_two_plane.jpg?ts=1704849096983)
Arkoslight - Bright Line Corner 90° TWo Planes 4000K IP20 CRI sup 90 W
![ARKOSLIGHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03861.gif?ts=1646344049339&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 537.5 lm
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435402671404
Réf. Sonepar
03861267140
Réf. Fournisseur
A3030062W
Réf. Commerciale
Arkoslight
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
537.5 lm
indice de protection (IP)
IP20
source lumineuse fournie
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe de protection
III
largeur
90 mm
diamètre externe
530 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
DC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
11.5...11.5 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
largeur d'encastrement
530 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
longueur
530 mm
hauteur/profondeur
50 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur d’encastrement
50 mm
montage en ligne continue possible
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique opalin
tension nominale (Un)
24...24 V
avec grilles d'aération
Non
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
60000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM2
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Oui
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
11.5 lm/W
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
10
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
10
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
60000 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)
10 %
variation DALI-2
Non
valeur de papillotement Pst LM
537.5
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
adapté à un montage au plafond
Oui
facteur de puissance (cos phi)
4000
Catégorie: CUSTOM SYSTEMS - Couleur: Blanc Mat - 1250 Lm - 11,5 W - 4000 K - CRI sup 90 - Variation d?intensité: Non Dim / DALI / Push - Durée de vie de la LED: L80B10 sup 60.000h - IP20