![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/58/51284_photo_1.jpg?ts=1704842498289)
Aric - WINK 2 - Proj. Ext. IP65 IK08, noir, LED 110 30W 3000K 3000lm
![ARIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00058.gif?ts=1646344049393&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 30 W
flux lumineux utile - 3000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070512844
Réf. Sonepar
00058051284
Réf. Fournisseur
51284
Réf. Commerciale
Aric
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
30 W
flux lumineux utile
3000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
indice de protection (IP)
IP65
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
89 lm/W
réglabilité
orientable
flux lumineux
3000...3000 lm
classe de protection
I
largeur
154 mm
douille
sans
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
30...30 W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
162 mm
hauteur/profondeur
31 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
répartition lumineuse
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
tension nominale (Un)
220...240 V
La marque : Aric vous présente la référence : 51284
De la gamme de produit : Wink 2
Désignation technique:
- Projecteur wink 2 intérieur-extérieur ip65 ik08, led 110° 30w 3000k, flux total 3000 lm - flux 120° 2675 lm. corps alu noir, verre de protection trempé (non feuilleté). cl.energ erp2021 = f
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- Luminaire ou le rapport efficacité lumineuse (lm) et la puissance qu'il consomme est à un niveau faible. Produit de classe énergétique faible indice.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Pour les applications ERP intérieures et extérieures. Faible risque de dommages dans les espaces publics. Luminaire IK08 avec indice de protection mécanique contre les poussières et les chocs moyens.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.