![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/58/51319_photo_1.jpg?ts=1704842550757)
Aric - TWISTER 3 RGB-W TUYA 45 NOIR
![ARIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00058.gif?ts=1646344049393&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 44.9 W
flux lumineux utile - 5400 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
indice de protection (IP) - IP65
angle de faisceau - faisceau très extensif >80°
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070513193
Réf. Sonepar
00058051319
Réf. Fournisseur
51319
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
44.9 W
flux lumineux utile
5400 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection (IP)
IP65
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
13
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
efficience du luminaire
120 lm/W
facteur de puissance (cos phi)
0.9
couleur de la lumière
RGB
réglabilité
orientable
flux lumineux
5400...5400 lm
classe de protection
I
largeur
162 mm
douille
sans
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
44.9...44.9 W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
205 mm
hauteur/profondeur
45 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
répartition lumineuse
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
tension nominale (Un)
220...240 V
La marque : Aric vous présente la référence : 51319
De la gamme de produit : Twister 3 tuya
Désignation technique:
- Twister 3 rgb-w tuya 45 noir
Les atouts de l'article :
- L'efficacité lumineuse (lm) et la consommation électrique de ce luminaire se situent dans la moyenne.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Luminaire IK08 avec un indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs moyens. Pour application intérieure et extérieure ERP - espaces recevant du public avec un faible risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.