![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/58/50976_photo_1.jpg?ts=1704842545847)
Aric - TWISTER 3 - Proj. Ext. IP65 IK08, gris, 90, LED integre 200W 3000K 25000lm
![ARIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00058.gif?ts=1646344049393&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 198 W
flux lumineux utile - 25000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070509769
Réf. Sonepar
00058050976
Réf. Fournisseur
50976
Réf. Commerciale
Aric
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
198 W
flux lumineux utile
25000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection (IP)
IP65
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
10
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
efficience du luminaire
116.9 lm/W
facteur de puissance (cos phi)
0.98
réglabilité
orientable
flux lumineux
25000...25000 lm
classe de protection
I
largeur
333 mm
douille
sans
couleur du boîtier/corps
gris
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
200...200 W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
416 mm
hauteur/profondeur
64 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
répartition lumineuse
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
tension nominale (Un)
220...240 V
La marque : Aric vous présente la référence : 50976
De la gamme de produit : Twister 3 200
Désignation technique:
- Projecteur extérieur led ip65 ik08, gris, symétrique, faisceau 90°, led intégré 200w 3000k, flux sortant 25000 lumens (irc >80)
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- Produit de classe énergétique avec un indice correct et une efficacité lumineuse moyenne (lm).
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Un luminaire IK08 avec un indice de protection mécanique de 5 contre les poussières et les chocs moyens. Pour applications ERP intérieures et extérieures - espaces publics à faibles risques de dommages.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.