Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Aric - S-LPE FLUO R7S 118MM 25W/840

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 1500 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070026815

Réf. Sonepar

00058002681

Réf. Fournisseur

2681

Réf. Commerciale

Aric

puissance de la source lumineuse

25 W

Culot

R7s

flux lumineux de la source

1500 lm

température de couleur

4000 K

durée de vie nominale moyenne

10000 h

tension de lampe

230...230 V

dimmable/gradable

Non

longueur totale

118 mm

classe d’efficience énergétique

A

forme de la lampe

spirale

détecteur crépusculaire intégré

Non

adapté au courant de secours/à la tension continue

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

finition verre/couvercle

opale