Aric - PROJ. MX 70 RX7S NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP55
source lumineuse fournie - Non
protection contre l'incendie « D » - Non
nombre de lampes/modules - 1
appareillage fourni - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070006336
Réf. Sonepar
00058000633
Réf. Fournisseur
0633
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP55
source lumineuse fournie
Non
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
réglabilité
orientable
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
classe de protection
I
largeur
187 mm
réflecteur
mat
douille
RX7s
couleur du boîtier/corps
noir
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
70...70 W
appareillage
ballast ferromagnétique
longueur
314 mm
hauteur/profondeur
140 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
lampe aux halogénures métalliques
répartition lumineuse
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
tension nominale (Un)
230...230 V
MX 70 - Projecteur Extérieur IP55 IK07, RX7s 70W max, basculant, noir, lampe non fournie