![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/58/53010_photo_1.jpg?ts=1704842505404)
Aric - POP LED - Reglette LED Salle d'eau (vol.2) IP44 IK07 19W 4000K 1200lm
![ARIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00058.gif?ts=1646344049393&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 19 W
flux lumineux utile - 1200 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070530107
Réf. Sonepar
00058053010
Réf. Fournisseur
53010
Réf. Commerciale
Aric
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
19 W
flux lumineux utile
1200 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
indice de protection (IP)
IP44
nombre de lampes/modules
1
facteur de puissance (cos phi)
0.55
classe de protection
II
largeur
68 mm
douille
sans
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
avec interrupteur
Non
longueur
617 mm
hauteur/profondeur
57 mm
matériau
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
tension nominale (Un)
220...240 V
Réglette LED pour salle d'eau (autorisée Volume 2), corps aluminium anodisé et diffuseur polycarbonate, IP44, IK07, 19W 4000K, flux sortant 1200 lumens, 35000H
Les Atouts de l'article:
L’applique murale pour salle de bain POP de chez ARIC est une applique LED IP44 particulièrement bien adaptée pour l’éclairage au-dessus d’une vasque et/ou au-dessus d’un miroir. Sa forme ovoïdale s’avère particulièrement esthétique pour une pose horizontale.
Utilisant la technologie LED, l’applique POP dispose d’une durée de vie 35’000h.
Ses dimensions sont aussi particulièrement appréciables puisque permettant de recouvrir totalement une boite DCL éclairage de 54mm de diamètre, désormais obligatoire dans les salles de bain.
Autorisée en volume 2, avec un indice de protection IP44, elle répond efficacement à toutes les normes en vigueur pour une installation électrique conforme, y compris dans le cas d’espace recevant du public, avec son indice de protection IK07.
Avec ses embouts et son corps en Aluminium anodisé, ainsi que son diffuseur opale, elle offre une finition haut de gamme à son lieu d’installation.
Conçue et fabriquée en France (Made in France), dans nos ateliers à Segré (49), cette version simple (sans interrupteur), constitue une solution esthétique pour un éclairage de qualité.
POP est disponible en versions simple ou avec interrupteur et 2 températures de couleur 3000K et 4000K.