Aric - OPERA - Applique tableau, basc., laiton, LED integ. 8W 3000K 450lm integ.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 8.1 W
flux lumineux utile - 450 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070003687
Réf. Sonepar
00058000368
Réf. Fournisseur
0368
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
8.1 W
flux lumineux utile
450 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
10...35 °C
efficience du luminaire
55.56 lm/W
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
facteur de puissance (cos phi)
0.53
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe de protection
I
largeur
123 mm
douille
sans
couleur du boîtier/corps
laiton
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
8...8 W
appareillage
driver LED tension constante
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
avec détecteur crépusculaire
Non
longueur
358 mm
hauteur/profondeur
180 mm
matériau du boîtier/corps
acier
source lumineuse
LED non interchangeable
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
220...240 V
Applique tableau, basculant, laiton, LED intégrée 8W 3000K 450 lumens, 30000H