Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Aric - ONDINE - Reglette G13 IP44 Vol.2 a-lpe LED 9W 4000K 900lm incl.

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 900 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070054252

Réf. Sonepar

00058005425

Réf. Fournisseur

5425

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile

900 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

638 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

G13

matériau

aluminium

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

non requis

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec interrupteur

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.9

largeur

50 mm

raccordement électrique avec fiche

Non

Réglette G13 IP44, autorisée Volume 2, avec lampe LED 9W 4000K 900 lumens fournie (LOR =72%)