Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Aric - ONDINE - Reglette G13 18W (ball.electro) IP44 Vol.2 a-inter, lampe non incl.

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse fournie - Non

  • protection contre l'incendie « D » - Non

  • revêtement des luminaires à isolation thermique - Non

  • nombre de lampes/modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070003137

Réf. Sonepar

00058000313

Réf. Fournisseur

0313

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP)

IP44

source lumineuse fournie

Non

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

nombre de lampes/modules

1

appareillage fourni

Oui

classe de protection

II

largeur

50 mm

douille

autre

couleur du boîtier/corps

blanc

appareillage

ballast électronique

avec interrupteur

Oui

longueur

638 mm

hauteur/profondeur

100 mm

matériau

aluminium

source lumineuse

lampe fluorescente D=26 mm

raccordement électrique avec fiche

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

tension nominale (Un)

230...230 V

Réglette G13 18W (ballast électronique) IP44, autorisée Volume 2, avec interrupteur, lampe non fournie