![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/58/50295_photo_1.jpg?ts=1704842544996)
Aric - MORPHIS - Tete de lanterne LED IP65 IK08 pour mat standard D60 mm
![ARIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00058.gif?ts=1646344049393&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1750 lm
efficience du luminaire - 60.34 lm/W
facteur de puissance (cos phi) - 0.97
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070502951
Réf. Sonepar
00058050295
Réf. Fournisseur
50295
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
1750 lm
efficience du luminaire
60.34 lm/W
facteur de puissance (cos phi)
0.97
classe de protection
I
douille
sans
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
60 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
tension nominale (Un)
230...230 V
Tête de lanterne IP65 IK08, en aluminium extrudé couleur graphite, LED intégrée 33W 3000K 1700lm 50000h