![Aric - MFV 131 BLANC 13W VP](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/58/0472_photo_1.jpg?ts=1714082927377)
Aric - MFV 131 BLANC 13W VP
![ARIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00058.gif?ts=1646344049393&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 880 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 6000 h
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 - 650 °C - 30 s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070004721
Réf. Sonepar
00058000472
Réf. Fournisseur
0472
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
880 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
6000 h
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
classe de protection
II
largeur
40 mm
douille
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
appareillage
ballast électronique
indice de rendu des couleurs CRI
60-69
avec interrupteur
Oui
longueur
538 mm
hauteur/profondeur
58 mm
matériau
acier
source lumineuse
lampe fluorescente D=16 mm
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
tension nominale (Un)
230...230 V
Réglette fluo (T5) 13W, longueur 538mm, blanc, avec interrupteur + vasque, livré avec tube fluo Sylvania 13W-530 880 lumens