Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Aric - MF 13 - Reglette G5, blanc, a-tube fluo 13W-530 880lm incl.

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 880 lm

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 6000 h

  • nombre de lampes/modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070004202

Réf. Sonepar

00058000420

Réf. Fournisseur

0420

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP)

IP20

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

880 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

6000 h

nombre de lampes/modules

1

classe de protection

II

largeur

40 mm

douille

autre

couleur du boîtier/corps

blanc

indice de rendu des couleurs CRI

60-69

avec interrupteur

Non

longueur

538 mm

matériau

acier

tension nominale (Un)

230...230 V

Réglette G5, blanc, avec tube fluo 13W-530 880 lumens inclus