fin de vie

Aric - MF 13 - Reglette fluo (T5)

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Non

  • protection contre l'incendie « D » - Non

  • revêtement des luminaires à isolation thermique - Non

  • nombre de lampes/modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070004189

Réf. Sonepar

00058000418

Réf. Fournisseur

0418

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP)

IP20

source lumineuse fournie

Non

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

nombre de lampes/modules

1

appareillage fourni

Oui

classe de protection

II

largeur

40 mm

douille

autre

couleur du boîtier/corps

blanc

appareillage

ballast électronique

avec interrupteur

Non

longueur

538 mm

hauteur/profondeur

53 mm

matériau

acier

source lumineuse

lampe fluorescente D=16 mm

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

tension nominale (Un)

230...230 V

Réglette fluo (T5)