![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/58/53057_photo_1.jpg?ts=1704842574697)
Aric - MAUD SYM 00 - Reglette IP44 IK07 Vol.2 LED integ. 6W 4000K 700lm, blanc
![ARIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00058.gif?ts=1646344049393&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 700 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h
indice de protection (IP) - IP44
nombre de lampes/modules - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070530572
Réf. Sonepar
00058053057
Réf. Fournisseur
53057
Réf. Commerciale
Aric
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
700 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
20000 h
indice de protection (IP)
IP44
nombre de lampes/modules
1
facteur de puissance (cos phi)
0.59
classe de protection
II
largeur
66 mm
douille
sans
couleur du boîtier/corps
blanc
appareillage
non requis
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec interrupteur
Non
longueur
432 mm
hauteur/profondeur
59 mm
matériau
plastique
tension nominale (Un)
220...240 V
Réglette salle d'eau, corps symétrique en polycarbonate blanc, IP44 IK07 autorisée volume 2, avec LED intégrées 6W 4000K, flux sortant 700 lumens. Durée de vie : 20000H.
Les Atouts de l'article:
L'applique murale pour salle de bain MAUD de chez ARIC est une réglette LED IP44 (version sans interrupteur, sans prise) particulièrement adaptée pour l'éclairage au-dessus d'une vasque et au-dessus ou sur les côtés d'un miroir. Sa forme symétrique s'avère particulièrement esthétique pour une pose verticale ou horizontale, tout en restant fonctionnelle. Utilisant la technologie LED, l'applique MAUD dispose d'une durée de vie 20'000h, soit presque 20 ans à raison de 3 heures d'utilisation par jour. Ses dimensions (432mm de longueur) sont idéales pour un éclairage en Salle d'Eau, particulièrement au-dessus d'un miroir ou d'un lavabo. Ses dimensions sont aussi particulièrement appréciées par les électriciens / installateurs, puisqu'elle permet de recouvrir totalement une boite DCL éclairage de 54mm de diamètre, désormais obligatoire dans les salles de bain. Autorisée en volume 2, avec un indice de protection IP44 (pour les versions sans prise), elle répond efficacement à toutes les normes en vigueur pour une installation électrique conforme. Fidèle à sa philosophie de partenaire des installateurs, l'applique réglette MAUD de chez ARIC intègre un boitier de câblage central avec un bornier de connexion rapide, rendant la pose rapide, facile et pratique. Sa couleur Blanche (RAL 9003), lui permet de s'intégrer facilement dans tous types de salle de bain, classique ou contemporaine, et sa température de couleur de 4000K, blanc naturel, offrira une lumière tonique et vivifiante. Conçue et fabriquée en France (Made in France), dans nos ateliers à Segré (49), cette version simple (sans interrupteur, ni prise), constitue une solution accessible pour un éclairage de qualité. MAUD est disponible en design Asymétrique ou Symétrique, en versions simple, avec interrupteur (sans prise) ou avec interrupteur et prise, dans 4 couleurs de finition (blanc, gris, champagne, noir) et 2 températures de couleur 2700K et 4000K.
Les Atouts de la gamme:
Réglette Salle de bain Made in France$$$Classe 2, compatible volume 2$$$Design esthétique et fonctionnel$$$Efficacité lumineuse à 100lm/W, avec 700lm pour 6W$$$Facilité d’installation, câblage centrale rapide et pratique$$$Dimensions permettant le recouvrement des boites DCL$$$Température de couleur de 4000K pour un éclairage naturel et tonique$$$Gamme Complète : 2700K et 4000K, interrupteur + prise, deux finitions, quatre couleurs