![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/58/2063_photo_1.jpg?ts=1704842497700)
Aric - MATEO - Mat - Poteau D60mm NOIR - 2,00M
![ARIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00058.gif?ts=1646344049393&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
modèle - cylindrique
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
forme étagée - Non
avec plaque de base - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070020639
Réf. Sonepar
00058002063
Réf. Fournisseur
2063
Réf. Commerciale
Aric
couleur
noir
modèle
cylindrique
diamètre du fin bout du mât
60 mm
forme étagée
Non
avec plaque de base
Oui
traitement de la surface
non traité
Mât - Poteau Ø60mm NOIR - 2, 00M