Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Aric - LORA - Reglette pour Meuble LED 795mm 10W 3000K 650lm

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 650 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070508182

Réf. Sonepar

00058050818

Réf. Fournisseur

50818

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile

650 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

25000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

795 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

douille

sans

matériau

aluminium

tension nominale (Un)

220...240 V

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

avec interrupteur

Oui

facteur de puissance (cos phi)

0.87

largeur

70 mm

Réglette pour Meuble LED 795mm 10W 3000K 650 lumens 25000h