Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Aric - LINO CL. 38X310 HALOG.50W VP

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 775 lm

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070001423

Réf. Sonepar

00058000142

Réf. Fournisseur

0142

Réf. Commerciale

Aric

puissance de la source lumineuse

50 W

Culot

autre

flux lumineux de la source

775 lm

température de couleur

2800 K

durée de vie nominale moyenne

2000 h

tension de lampe

230...230 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

50 kWh

modèle

autre

longueur totale

309 mm

diamètre

38 mm

classe d’efficience énergétique

D

forme de la lampe

cylindre (double culot)

verre torsadé

Non

Lampe linolite S19 halogène 230V 50W 2800K 775 lumens, classe énergétique D, 2000H