Aric - LINEAR 2 - Susp. 0,84m Up&Down UGR16 40W 4000K 1900-1700lm 50000h, noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 40 W
flux lumineux utile - 1700 lm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 - 650 °C - 30 s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070514268
Réf. Sonepar
00058051426
Réf. Fournisseur
51426
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
40 W
flux lumineux utile
1700 lm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
évaluation de l’éblouissement (UGR)
15
facteur de puissance (cos phi)
0.9
classe de protection
I
largeur
42 mm
douille
sans
couleur du boîtier/corps
noir
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
longueur
840 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
220...240 V
LINEAR 2 - Suspension 0,84m, UGR16 et IRC90, 40W 4000K, Up&Down (éclairage direct 80° - indirect 110°) 1900-1700lm 50000h, en aluminium noir