![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/58/55295_photo_1.jpg?ts=1704842452163)
Aric - LEDY 230 - Ruban LED protege IP65 230V 8W-m, 60 LED-m 4000K 650lm-m, lg : 50m.
![ARIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00058.gif?ts=1646344049393&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 50000 mm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 8.2 W
température de couleur - 4000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070552956
Réf. Sonepar
00058055295
Réf. Fournisseur
55295
Réf. Commerciale
Aric
longueur
50000 mm
indice de protection (IP)
IP65
puissance de la lampe par mètre
8.2 W
température de couleur
4000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
facteur de puissance (cos phi)
0.94
largeur
13.5 mm
type de tension
AC
tension de lampe
230...230 V
Ruban LED sous gaine PVC translucide (IP65) 230V direct, 8W-m, 60 LED-m 4000K 650lm-m, longueur : 50m. Découpe possible tous les 1 mètre (IP65 non garanti dans ce cas). Livré avec câble d'alimentation et 2 embouts de fermeture.