![Aric - Lampe spherique fluorescente D50 E14](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/58/2831_photo_1.jpg?ts=1704842435106)
Aric - Lampe spherique fluorescente D50 E14
![ARIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00058.gif?ts=1646344049393&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 11 W
Culot - E14
flux lumineux de la source - 550 lm
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 12000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070028314
Réf. Sonepar
00058002831
Réf. Fournisseur
2831
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la source lumineuse
11 W
Culot
E14
flux lumineux de la source
550 lm
température de couleur
2700 K
durée de vie nominale moyenne
12000 h
tension de lampe
230...230 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
10 kWh
longueur totale
90 mm
fréquence
50...60 Hz
diamètre
50 mm
classe d’efficience énergétique
A
Lampe sphérique fluorescente Ø50 E14