![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/58/4164_photo_1.jpg?ts=1704842500146)
Aric - JUDY-Rail 1all. 029 +4 spots GU10, noir, a-lpes LED 4,6W 3000K 420lm dimm. incl
![ARIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00058.gif?ts=1646344049393&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 18.4 W
flux lumineux utile - 420 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070041641
Réf. Sonepar
00058004164
Réf. Fournisseur
4164
Réf. Commerciale
Aric
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
18.4 W
flux lumineux utile
420 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
indice de protection (IP)
IP20
nombre de lampes/modules
4
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
82 lm/W
facteur de puissance (cos phi)
0.7
réglabilité
rotatif et orientable
flux lumineux
1680...1680 lm
classe de protection
I
largeur
137 mm
douille
GU10
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
4.6...4.6 W
appareillage
non requis
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
2066 mm
hauteur/profondeur
75 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
répartition lumineuse
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
220...240 V
La marque : Aric vous présente la référence : 4164
De la gamme de produit : Judy
Désignation technique:
- Rail 1 allumage 029 2m + 4 spots gu10, noir, avec lampes led 4,6w 3000k 420 lumens, variables fournies
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- L'efficacité du luminaire (lm) et la consommation électrique sont faibles. Produit à faible indice de classe énergétique.
- La lampe ou le luminaire 80-89 possède un bon indice de rendu des couleurs. Convient aux applications d'éclairage dans les espaces publics, les bureaux et les environnements industriels qui nécessitent beaucoup de traitement des couleurs.
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Son indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs est faible, ce qui le rend idéal pour les applications intérieures. Il ne convient pas aux applications ERP, c'est-à-dire aux espaces ouverts au public ou risquant d'être endommagés.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.