![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/58/4149_photo_1.jpg?ts=1704842453920)
Aric - JUDY 029-Spot Rail 1 all. 029 GU10, blanc, a-lpe LED 4,6W 3000K 420lm dimm. incl
![ARIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00058.gif?ts=1646344049393&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 4.6 W
flux lumineux utile - 420 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070041498
Réf. Sonepar
00058004149
Réf. Fournisseur
4149
Réf. Commerciale
Aric
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
4.6 W
flux lumineux utile
420 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
82 lm/W
adapté à un montage au plafond
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.7
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
rotatif et orientable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
adapté à un montage par serrage
Non
classe de protection
I
largeur
76 mm
diamètre externe
50 mm
douille
GU10
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
5.5...5.5 W
appareillage
non requis
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
montage mural
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
longueur
137 mm
hauteur/profondeur
75 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
sans
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
220...240 V
La marque : Aric vous présente la référence : 4149
De la gamme de produit : Judy
Désignation technique:
- Spot pour rail 1 allumage 029 gu10, blanc, avec lampe led 4,6w 3000k 420 lumens, variable fournie
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- Le rapport d’efficacité (lm) du luminaire et la consommation d’énergie sont faibles. Produit de basse classe énergétique.
- Lampe ou luminaire riche en couleurs adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un indice de rendu des couleurs élevé (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Pour applications intérieures. Ne convient pas aux applications ERP - ouvertes au public et/ou à fort risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.