![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/58/50884_photo_1.jpg?ts=1704842508263)
Aric - HIGH BAY DIM - Suspension indus. LED 110 100W 4000K IP65 IK08 13000lm
![ARIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00058.gif?ts=1646344049393&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 13000 lm
indice de protection (IP) - IP65
courant nominal - 400...400 mA
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) - SDCM5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070508847
Réf. Sonepar
00058050884
Réf. Fournisseur
50884
Réf. Commerciale
Aric
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
13000 lm
indice de protection (IP)
IP65
courant nominal
400...400 mA
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
141 lm/W
facteur de puissance (cos phi)
0.96
classe de protection
I
douille
sans
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
hauteur/profondeur
180 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
répartition lumineuse
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
tension nominale (Un)
220...240 V
Suspension industrielle en aluminium noir, LED 110° 100W 4000K 13000 lumens 50000h, IP65 IK08, bague de montage et câble de sécurité fournis, dimmable 1-10V, précâble avec connecteur IP68