![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/58/50222_photo_1.jpg?ts=1704842489848)
Aric - HARDEN - Downlight IP20-54 Vol.2, rond, fixe, 80, LED integ. 28W 4000K 3500lm
![ARIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00058.gif?ts=1646344049393&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 29 W
flux lumineux utile - 3500 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070502227
Réf. Sonepar
00058050222
Réf. Fournisseur
50222
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP54
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
29 W
flux lumineux utile
3500 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
118 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR)
23
facteur de puissance (cos phi)
0.95
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
non ajustable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
classe de protection
II
diamètre externe
230 mm
réflecteur
mat
douille
sans
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
28...28 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
hauteur/profondeur
100 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
220...240 V
La marque : Aric vous présente la référence : 50222
De la gamme de produit : Harden
Désignation technique:
- Downlight ip20-54, autorisé volume 2, rond, fixe, 80°, led intégrée 28w 4000k 3500 lumens
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
- L'efficacité lumineuse (lm) et la consommation électrique de ce luminaire se situent dans la moyenne.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
- Le luminaire IP44 est destiné aux applications intérieures, telles que les sanitaires, les salles de bains (sans compter les volumes d'eau, comme les douches), ou aux applications extérieures sous abris.
- Luminaire IK02avec un indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs faibles. Pour application intérieure. N'est pas adapté pour les applications ERP - espaces recevant du public et/ou à fort risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée