![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/58/53018_photo_1.jpg?ts=1704842551911)
Aric - HALOLITE LED - Reglette LED
![ARIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00058.gif?ts=1646344049393&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1500 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 - 650 °C - 30 s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070530183
Réf. Sonepar
00058053018
Réf. Fournisseur
53018
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1500 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
facteur de puissance (cos phi)
0.57
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
classe de protection
II
largeur
28 mm
douille
sans
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
appareillage
ballast électronique
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec interrupteur
Oui
longueur
1147 mm
hauteur/profondeur
39 mm
matériau
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
raccordement électrique avec fiche
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
Réglette LED