Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Aric - HALOLED 01 516MM 7,5W-4000K

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

  • test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 - 650 °C - 30 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070530640

Réf. Sonepar

00058053064

Réf. Fournisseur

53064

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP)

IP20

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

800 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

25000 h

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

facteur de puissance (cos phi)

0.52

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

nombre de lampes/modules

1

appareillage fourni

Oui

classe de protection

II

largeur

27 mm

douille

sans

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Non

appareillage

transformateur électronique

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

avec interrupteur

Oui

longueur

516 mm

hauteur/profondeur

37 mm

matériau

plastique

source lumineuse

LED non interchangeable

raccordement électrique avec fiche

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

tension nominale (Un)

220...240 V

Réglette LED plastique avec interrupteur, IP20, LED intégrée 7,5W 4000K, flux sortant 800 lumens, longueur 516mm.