![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/58/50334_photo_1.jpg?ts=1704842540959)
Aric - GRACE - Downlight IP20-44 LED integ. 12W 4000K 1150lm, autorise Vol.2
![ARIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00058.gif?ts=1646344049393&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 12.83 W
flux lumineux utile - 1150 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070503347
Réf. Sonepar
00058050334
Réf. Fournisseur
50334
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP44
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
12.83 W
flux lumineux utile
1150 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
89.6 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR)
28
facteur de puissance (cos phi)
0.94
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
non ajustable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe de protection
II
diamètre externe
145 mm
réflecteur
mat
douille
sans
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
12...12 W
appareillage
transformateur électronique
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
hauteur/profondeur
75 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
220...240 V
Downlight IP20/44, alimentation intégrée, LED intégrées 12W 4000K, flux sortant 1150lm, autorisé Vol.2
Les Atouts de l'article:
Le downlight IP44 GRACE 12W 11500lm de chez ARIC est réputé pour son confort d’éclairage et sa polyvalence d’utilisation. Avec le système d’alimentation intégrée, il est particulièrement simple et rapide à mettre en œuvre.
Sa vasque en retrait, associée à son diffuseur opale lui confère un très bon confort visuel, avec une diffusion lumineuse suivant un angle symétrique de 90°, offrant un cône de lumière agréable.
Ses dimensions d’encastrements standards (Découpe 130mm, Diamètre de recouvrement 145mm), lui permettent d’être installé pour un usage commercial, tertiaire ou résidentiel, aussi bien pour une installation neuve qu’en rénovation. Il conviendra particulièrement pour les zones de circulation, les espaces communs, hall ou salles d’attente.
Son indice de protection IP44, et sa compatibilité volume 2, autorisent également une utilisation pour toutes types de pièces humides : sanitaires, salles de bain, cuisine.
Le downlight GRACE 12W 4000K est équipé d’un corps en Aluminium blanc (RAL9016), favorisant une meilleure dissipation thermique, et par conséquent un meilleur vieillissement des LED. Cela donne une plus grande durabilité au produit avec un maintien du flux initial d’éclairement optimisé.
Son rapport qualité en prix et sa disponibilité dans différentes puissances ou températures de couleur en font un produit particulièrement apprécié des installateurs électriciens et des professionnels de l’éclairage.
Il est disponible en version 5W 3000K et 4000K, 7W 3000K et 4000K et 17W 4000K.
Les Atouts de la gamme:
Corps en aluminium pour une meilleure dissipation thermique $$$Durée de vie de 30'000 heures $$$Angle symétrique de 90° avec diffuseur opale en retrait pour un meilleur confort visuel $$$Alimentation intégrée $$$Technologie LED, 95 lumens par Watt, économies d’énergies $$$IP44, compatible volume 2 Salle de bain $$$Diamètre d’encastrement 130mm