Aric - FLEXO-Ruban n-protg.IP20 24V 16,8W-m 112 LED-m 4000K 1750 lm-m lg 2,5m,alim.incl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2500 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 16.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070552758
Réf. Sonepar
00058055275
Réf. Fournisseur
55275
Réf. Commerciale
Aric
longueur
2500 mm
indice de protection (IP)
IP20
puissance de la lampe par mètre
16.8 W
température de couleur
4000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
largeur
10 mm
type de tension
AC
tension de lampe
24...24 V
Ruban LED non protégé IP20 24V 16,8W-m 112 LED-m 4000K 1750 lumens-m, longueur : 2,5m, Alimentation fournie