![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/58/55194_photo_1.jpg?ts=1704842513299)
Aric - FLEXO 60 HR 2700K - 5M
![ARIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00058.gif?ts=1646344049393&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
température de couleur - 2700...2700 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070551942
Réf. Sonepar
00058055194
Réf. Fournisseur
55194
Réf. Commerciale
Aric
longueur
5000 mm
indice de protection (IP)
IP20
puissance de la lampe par mètre
14.4 W
température de couleur
2700...2700 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
largeur
10 mm
type de tension
DC
FLEXO 60 HR 2700K - 5M