![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/58/50105_photo_1.jpg?ts=1704842566533)
Aric - FLAT LED - Downlight plat, rond, fixe, blanc, 110, LED integ. 20W 3000K 1550lm
![ARIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00058.gif?ts=1646344049393&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 20.9 W
flux lumineux utile - 1550 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070501053
Réf. Sonepar
00058050105
Réf. Fournisseur
50105
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
20.9 W
flux lumineux utile
1550 lm
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
non ajustable
flux lumineux
1550...1550 lm
taux de distortion harmonique
15
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...50 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant
700...700 mA
pas de variation
Oui
efficience du luminaire
74.16 lm/W
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
évaluation de l’éblouissement (UGR)
27
adapté à un montage au plafond
Non
hauteur/profondeur d'encastrement
20 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.95
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe de protection
II
diamètre externe
240 mm
douille
sans
couleur du boîtier/corps
blanc
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
20...20 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
montage mural
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
hauteur/profondeur
20 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
220...240 V
Downlight faible épaisseur, rond Ø240mm, fixe, blanc, 110°, LED intégrée 20W 3000K 1550 lumens. Alimentation LED séparée pré-câblée, classe 2, IP20 fournie.
Les Atouts de l'article:
L’encastré FLAT LED 20W 1550 lumens est la troisième puissance, et la troisième dimension d’encastré de la célèbre gamme de downlight LED FLAT de la marque ARIC.
Disponible depuis plus de 4 ans dans la gamme de produits d’éclairage LED ARIC, les encastrés faible hauteur FLAT, sont réputés pour leur fiabilité et leur durabilité.
Avec seulement 20mm de hauteur, le downlight FLAT LED 20W 3000K, est la solution idéale pour toutes les installations d’éclairage encastrées où les profondeurs sont parfois limitées.
Pour les plafonds bois ou les plafonds BA13, mais aussi parfois en installation murale décorative, l’encastré FLAT 20W LED s’inscrit dans tous vos projets d’éclairage.
Il convient à toutes les pièces d’une maison (entrée, garage, couloir), d’un bureau, ou encore d’un commerce, et plus particulièrement toutes les zones de passage / circulation.
Cette version 20W LED 1550lm 3000K, avec ses dimensions d’encastrements réduites (Découpe 225mm, Diamètre de recouvrement 240mm).
Ces possibilités d’installation sont facilitées par sa couleur Blanche (RAL9016) pour une intégration parfaite sur tous les murs, plafonds ou meubles blancs.
Les downlights de la gamme FLAT ARIC sont équipés d’un corps en Aluminium blanc (RAL9016), permettant une meilleure dissipation thermique, et par conséquent un meilleur vieillissement des LED soudées au châssis.
Cela donne une plus grande durabilité au produit avec un maintien du flux initial d’éclairement optimisé.
Son diffuseur en PMMA, permet un entretient rapide et simplifié du produit.
Le downlight FLAT LED 20W ARIC est une solution d’éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en œuvre.
Son alimentation précablée et son boitier de connexion à raccord rapide, ont été pensé pour permettre de gagner du temps de pose, sans outils.
Il est disponible sur de nombreuses autres déclinaisons, 5W, 13W, 20W, 3000K et 4000K et même en 20W et 30W Dimmable, en 4000K.
Pour encore plus de possibilité d’installation, vous pouvez aussi envisager de regarder les gammes FLAT CCT et AQUAFLAT.
Les Atouts de la gamme:
Faible épaisseur (20mm) d’encastrement pour une installation facile et polyvalente$$$Convient pour tous types de plafond$$$Corps en aluminium pour une meilleure dissipation thermique$$$Durée de vie de 35'000 heures$$$Angle symétrique de 110°$$$Alimentation séparée précâblée$$$Température de 3000K, pour une lumière douce et agréable