![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/58/11060_photo_1.jpg?ts=1704842491425)
Aric - Enc. basc. EDOS IP65 RE2020 Vol1 CCT3 2700-3000-4000K 6W 600lm dimmable 50000h
![ARIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00058.gif?ts=1646344049393&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6 W
flux lumineux utile - 600 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
indice de protection (IP) - IP65
nombre de lampes/modules - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070110606
Réf. Sonepar
00058011060
Réf. Fournisseur
11060
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
6 W
flux lumineux utile
600 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection (IP)
IP65
nombre de lampes/modules
1
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
25
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
100 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR)
26
facteur de puissance (cos phi)
0.85
couleur de la lumière
autre
réglabilité
orientable
flux lumineux
600...600 lm
classe de protection
II
diamètre externe
85 mm
douille
sans
couleur du boîtier/corps
blanc
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
6...6 W
appareillage
non requis
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
hauteur/profondeur
34 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
tension nominale (Un)
220...240 V
Encastré basculant EDOS IP20/65 RE2020 recouvrable et compatible Vol1 des salles de bains, technologie changement de couleur (CCT) 2700-3000-4000K, 6W 600lm dimmable par coupure de phase 50'000h
Les Atouts de l'article:
Edos, Spot encastré LED orientable, Driver déporté, volume 1 et technologie CCT ARIC 2700K/3000K/4000K • Matière principale : fonderie d’aluminium • Coloris : Blanc • Forme : cylindrique • Puissance nominale : 6 W • Température de couleur : 2700K / 3000K / 4000K • Flux lumineux : 600lm • IRC>80 • Durée de vie moyenne en heures : 50’000 • Cycle de commutation?: 100’000 • Angle : 60° • Classe de protection (EN 61140) : III • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP65 donc protection contre les poussières et contre les jets d'eau provenant de toutes directions • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK06 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (L/l/H) : (8,5 cm/ 2,9 cm/ encastrement 6,8cm) • Fiche prête à brancher, sans outil, avec repiquage possible • Garantie 3 ans • Référence ARIC 11060 / EAN 3170070110606Le spot encastré EDOS CCT Dimmable, orientable, avec une profondeur réduite à 29mm pour un faible encombrement, facile à installer. Compatible norme RT2012 / RE2020 pour les bâtiments à basse consommation BBC (démarche d’éco-conception). La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur trois températures de 2700K / 3000K / 4000K pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. Avec un indice de protection adapté, ce spot IP65 est idéal pour l’éclairage de salle de bain (Volume 1), l’éclairage de cuisine, l’éclairage des sanitaires (WC), l’éclairage de toutes pièces humides en général. Avec une profondeur réduite de 29mm, recouvrable tout isolant, et équipé d’une alimentation intégrée, il est dimmable TRIAC (à coupure de phase), et compatible avec la plupart des variateurs du marché, permettant d’ajuster l’éclairement. Pour encore plus de simplicité dans son installation, il dispose d’une fonction de repiquage permettant le branchement de plusieurs kits spot led en parallèle.Sa durée de vie de 50'000 Heures, sa haute résistance aux cycles de commutation, et son indice de résistance aux chocs mécaniques IK06, en font un Spot LED parfaitement adapté aux installations résidentielles ou tertiaires. Existe aussi en finitions Noires.
Les Atouts de la gamme:
Encombrement / hauteur réduite, de 29mm $$$ Spot basculant / orientable 20° $$$ IP65, idéal pour les pièces humides (Cuisine, Salle bain, Toilettes, etc), compatible volume 1 $$$ Dimmable, convient pour les variateurs $$$ Compatible norme RT2012 / RE2020, bâtiment BBC $$$ Recouvrable par tous types d’isolants $$$ Faisceau de 60° $$$ Durée de vie de 50'000 heures $$$ Alimentation déportée avec bornier de connexion automatique déporté et repiquable, pour un montage simplifié rapide et sans outils $$$ Technologie CCT ARIC : trois températures de couleur dans un seul produit