![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/58/50811_photo_1.jpg?ts=1704842538152)
Aric - DIA - Proj. Ext. IP65 IK08, noir, angle 90x105, LED integ. 18W 3000K 2350lm
![ARIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00058.gif?ts=1646344049393&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 17.7 W
flux lumineux utile - 2350 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070508113
Réf. Sonepar
00058050811
Réf. Fournisseur
50811
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
17.7 W
flux lumineux utile
2350 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
140
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
133 lm/W
facteur de puissance (cos phi)
0.55
réglabilité
orientable
flux lumineux
2350...2350 lm
classe de protection
I
largeur
138 mm
douille
sans
couleur du boîtier/corps
noir
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
17.7...17.7 W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
60 mm
hauteur/profondeur
723 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
tension nominale (Un)
220...240 V
Projecteur Extérieur IP65 IK08, noir, faisceau 90°x105°, LED intégrée 18W 3000K 2350 lumens, tige de fixation aluminium déportée fournie.
Les Atouts de l'article:
Le projecteur LED pour enseigne DIA et sa tige de fixation sont rapides et simples à mettre en œuvre sur tous types de façade, caisson et enseigne. Sa mise en œuvre peut se faire sur tige ou en patère, permettant d’apporter le nombre de lux suffisant (300 à 500lux moyens en installation sur tige et >2000lux pour de l’accentuation) pour une mise valeur réussie.
Orientable jusqu’à 180°, sans outils, ses dimensions compactes de 13,8cm de large sur 7.5cm de haut, lui permettent de s’intégrer discrètement dans tous les configurations
Sa résistance mécanique aux chocs IK08, et son indice de protection IP65 sont des facteurs de durabilité pour l’éclairage des enseignes extérieurs.
De couleur de finition noire, avec une température de couleur en 3000K, il existe également en blanc, ainsi qu’en 4000K.