![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/58/0441_photo_1.jpg?ts=1704842437045)
Aric - COMETE B2 - Plaf.-Appl.Mur 2 spots GU10, blanc, a-lpes LED 6W 3000K 500lm incl
![ARIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00058.gif?ts=1646344049393&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 11.4 W
flux lumineux utile - 500 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070004417
Réf. Sonepar
00058000441
Réf. Fournisseur
0441
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
11.4 W
flux lumineux utile
500 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
15000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
efficience du luminaire
88 lm/W
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A++
facteur de puissance (cos phi)
0.53
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
2
appareillage fourni
Oui
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
classe de protection
I
largeur
135 mm
douille
GU10
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
10...10 W
appareillage
non requis
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
nombre de pôles
2
longueur
378 mm
hauteur/profondeur
94 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
230...230 V
Plafonnier - Applique murale 2 spots GU10, blanc, avec lampes LED 6W 3000K 500 lumens 15000H fournies