![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/58/50217_photo_1.jpg?ts=1704842458306)
Aric - CANTOR - Applique Mur Ext. IP65 IK07, rond, noir, LED integ. 9,5W 4000K 340lm
![ARIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00058.gif?ts=1646344049393&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 9.2 W
flux lumineux utile - 340 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070502173
Réf. Sonepar
00058050217
Réf. Fournisseur
50217
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
9.2 W
flux lumineux utile
340 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...35 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
36.96 lm/W
adapté à un montage au plafond
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
couleur de la lumière
blanc
avec grilles d'aération
Non
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
classe de protection
I
diamètre externe
195 mm
douille
sans
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
9.5...9.5 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
hauteur/profondeur
50 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
asymétrique
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
tension nominale (Un)
220...240 V
Applique murale Extérieure IP65 IK07, rond, noir, LED intégrée 9,5W 4000K 340 lumens