![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/58/51225_photo_1.jpg?ts=1704842448029)
Aric - ASPEN VOL1 - Encastre rond, fixe, nickel, LED 5W 36 450lm 3000-4000K (CCT)
![ARIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00058.gif?ts=1646344049393&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...4000 K
puissance du système - 5 W
flux lumineux utile - 450 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070512257
Réf. Sonepar
00058051225
Réf. Fournisseur
51225
Réf. Commerciale
Aric
température de couleur
3000...4000 K
puissance du système
5 W
flux lumineux utile
450 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
indice de protection (IP)
IP65
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
84 lm/W
facteur de puissance (cos phi)
0.91
couleur de la lumière
autre
réglabilité
non ajustable
flux lumineux
450...450 lm
classe de protection
II
diamètre externe
85 mm
douille
sans
couleur du boîtier/corps
nickel
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
5...5 W
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
hauteur/profondeur
24 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
répartition lumineuse
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
220...240 V
Encastré IP20/65 pour volume 1 des salles d'eau (spot Cl.3 - driver séparé Cl.2), recouvrable, aluminium nickel, fixe, LED 5W 450lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000h
Les Atouts de l'article:
Le spot encastré ASPEN CCT Dimmable, avec une profondeur réduite à 24mm pour un faible encombrement, facile à installer. Il compatible norme RT2012 / RE2020 pour les bâtiments basse consommation BBC (démarche d’eco-conception).
La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur deux températures de couleurs avec des LED dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit.
Avec un indice de protection adapté, ce spot IP65 est idéal pour l’éclairage de salle de bain (Volume 1), l’éclairage de cuisine, l’éclairage des sanitaires (WC), l’éclairage de toutes pièces humides en général.
Avec une profondeur réduite de 24mm, recouvrable tout isolant, et équipé d’une alimentation intégrée, il est dimmable TRIAC (à coupure de phase), et compatible avec la plupart des variateurs du marché, permettant d’ajuster l’éclairement.
Pour encore plus de simplicité dans son installation, il dispose d’une fonction de repiquage permettant le branchement de plusieurs kit spot led en parallèle.
Sa durée de vie de 25'000 Heures, et son indice de résistance aux chocs mécaniques IK02, en font un Spot LED parfaitement adapté aux installations résidentielles ou tertiaires.Existe aussi en finition Noire et Blanc.