![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/46/Nano-Air-50_Produit_001.jpg?ts=1704842311548)
Aldes - VMC double-flux pièce par pièce Nano Air® 50
![ALDES AERAULIQUE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00046.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 50 Hz
tension - 230 V
nombre de phases - 1
montage mural - Oui
supporte protocole Modbus - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280234630
Réf. Sonepar
00046023463
Réf. Fournisseur
11023463
Réf. Commerciale
Aldes
fréquence
50 Hz
tension
230 V
nombre de phases
1
montage mural
Oui
supporte protocole Modbus
Non
avec protection thermique
Oui
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
65 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
ISO grossier
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
ISO grossier
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
65 %
Convient pour un fonctionnement filaire
Non
connexions côté air extérieur
autre
connexions côté résidentiel
autre
type de protection antigel
Élément chauffant
avec surveillance du débit volumétrique
Oui
avec contrôle de pression constant
Non
orientation réversible gauche / droite
Non
adapté à un montage au plafond
Non
avec élément chauffant
Non
avec by-pass
Non
raccordement à une maison en bas
Non
raccordement à une maison sur le côté gauche
Oui
raccordement à une maison sur le côté droit
Non
raccordement à une maison sur le haut
Non
raccordement au toit sur le côté
Oui
raccordement au toit sur le haut
Non
convient pour raccordement chaudière de CC
Non
montage au sol
Non
VMC double-flux pièce par pièce NANO AIR 50 FR, facile à installer, silencieux, filtration efficace, idéal pour la rénovation
Les Atouts de l'article:
Application :> Solution de ventilation double-flux pièce par pièce et purification d'air en maison individuelle ou logement collectif,> Pour rénovation et neuf.Description :> 3 modes de vitesse disponibles> Débit de 14 m³/h à 54 m³/h,> Equipé en standard de 2 filtres pollens,> Moteur EC,> Accumulateur de chaleur en céramique, rendement jusqu'à 88 %,> Nano Air 50 est commandé à l'aide d'une télécommande ou des boutons sur le caisson :- En manuel, avec les commutateurs à trois positions offrant des fonctionnalités de base,- Avec la télécommande, pour un contrôle plus précis (mode nuit, paramètres d'humidité).> Limite de température de service :- Température ambiante de -20 °C à +50 °C, humidité relative jusqu'à 80 %.> Garantie 2 ans.